text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gpsr m16 bodemplaat


De fischer Grondplaat GPS is een bevestigingselement met een opgelaste draadbus. Daarmee kunnen andere bevestigingselementen uit de fischer Installatietechniek op een dragende ondergrond of een montagerail worden bevestigd. De grondplaat is gemaakt van gegalvaniseerd staal DD11 conform DIN EN 10111.

Artikelnummer
Kwaliteitsklasse Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Merk Fischer
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kwaliteitsklasse Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 4616

Omschrijving

De fischer Grondplaat GPS is een bevestigingselement met een opgelaste draadbus. Daarmee kunnen andere bevestigingselementen uit de fischer Installatietechniek op een dragende ondergrond of een montagerail worden bevestigd. De grondplaat is gemaakt van gegalvaniseerd staal DD11 conform DIN EN 10111.

Artikelnummers

Artikelnummer 63135.160.001
EAN 4048962062809
UBB 500729302793
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 504408

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.