text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gps m 10 bodemplaat


De fischer Grondplaat GPS is een bevestigingselement met een opgelaste draadbus. Daarmee kunnen andere bevestigingselementen uit de fischer Installatietechniek op een dragende ondergrond of een montagerail worden bevestigd. De grondplaat is gemaakt van gegalvaniseerd staal DD11 conform DIN EN 10111.

Artikelnummer 79671FIS
Lengte
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merk Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 120 mm
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merk Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Omschrijving

De fischer Grondplaat GPS is een bevestigingselement met een opgelaste draadbus. Daarmee kunnen andere bevestigingselementen uit de fischer Installatietechniek op een dragende ondergrond of een montagerail worden bevestigd. De grondplaat is gemaakt van gegalvaniseerd staal DD11 conform DIN EN 10111.

Artikelnummers

Artikelnummer 79671FIS
EAN 4006209796719
UBB 500616855614
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 79671
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.