text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gb 8 luchtbetonanker


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kleur Grijs
Uitvoering Spiraalplug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 50 mm
Kleur Grijs
Uitvoering Spiraalplug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (mm) 50
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 60
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Nee
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Merk Fischer
Kleur Groen
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. GB
Gewicht per stuk (g) 112

Artikelnummers

Artikelnummer 63236.080.050
EAN 4048962199932
UBB 500728221614
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 524870

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.