text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzea ii 14x40 m12 zp hamerset anker


Het fischer Zykon inslaganker FZEA II is een inslaganker met binnendraad van gegalvaniseerd staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende doorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZED Plus wordt de spreidhuls door middel van intikken van d

Artikelnummer 47305FIS
Lengte
Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 43
Materiaal huls Staal
Lengte (mm) 43
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 43 mm
Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 43
Materiaal huls Staal
Lengte (mm) 43
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 14
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Overig
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 40
Aantal moeren 0
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 27.14
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • t = Recommended drilling depth.
  • L (hef) = Effective anchorage depth.
  • lsmin. = Screw-in depth min.
  • lsmax. = Screw-in depth max.
  • kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
  • Only part of the approval for light suspended ceilings.
  • For further technical data the approval is available on request.

Omschrijving

Het fischer Zykon inslaganker FZEA II is een inslaganker met binnendraad van gegalvaniseerd staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende doorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZED Plus wordt de spreidhuls door middel van intikken van de spreidpen over de conus gedrukt. Deze vult het achter snijdende boorgat volledig op. Het fischer Zykon inslaganker FZEA II is geschikt voor bevestigingen binnenshuis van bijvoorbeeld buisleidingen, hangende plafonds en sprinklerinstallaties in gescheurd en ongescheurd beton.

Artikelnummers

Artikelnummer 47305FIS
EAN 4006209473047
UBB 500616735428
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 47305
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.