text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 22x100 m16/60 zp ondersnijanker


Het fischer Zykon anker FZA is een anker van gegalvaniseerd staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende voorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat he

Artikelnummer 60724FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 184
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 16
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 184
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 16
Boorgatdiameter (mm) 22
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Draadeind
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 100
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 60
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 421.24

Omschrijving

Het fischer Zykon anker FZA is een anker van gegalvaniseerd staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende voorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat helemaal op. Het fischer Zykon anker FZA is ideaal om staalconstructies, leuningen en machines binnenshuis in gescheurd beton te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 60724FIS
EAN 4006209607213
UBB 500616768189
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 60724
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.