text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 18x80 m10 i zp ondersnijdingsanker


Het fischer Zykon inslaganker met binnendraad FZA-I is een anker van gegalvaniseerd staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende voorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het ach

Artikelnummer 60761FIS
Aandraaivoorziening Overig
Lengte (mm) 60
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 18
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Lengte (mm) 60
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 18
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Overig
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 80
Aantal moeren 0
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 144.94

Omschrijving

Het fischer Zykon inslaganker met binnendraad FZA-I is een anker van gegalvaniseerd staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende voorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat helemaal op. Het fischer Zykon inslaganker met binnendraad FZA-I is ideaal om staalconstructies, plafondinstallaties en consoles binnenshuis in gescheurd beton te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 60761FIS
EAN 4006209607602
UBB 500616768593
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 60761
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.