text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Fischer fza 18x130 m12 d/50 zp ondersnijdingsanker


Het fischer Zykon-doorsteekanker FZA-D is een anker van gegalvaniseerd staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de doorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat helema

Artikelnummer 60685FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte 156
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte 156
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 18
Aantal sluitringen 1
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 80
Aantal moeren 0
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 50
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
ETA-approval Ja

Omschrijving

Het fischer Zykon-doorsteekanker FZA-D is een anker van gegalvaniseerd staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de doorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat helemaal op. Het fischer Zykon-doorsteekanker FZA-D is ideaal om staalconstructies, leuningen en machines binnenshuis in gescheurd beton te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 60685FIS
EAN 4006209606858
UBB 500616767769
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 60685
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.