text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x60 m8 i r ondersnijdingsanker


Het fischer Zykon inslaganker met binnendraad FZA-I is een anker van roestvast staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende voorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter s

Artikelnummer 60786FIS
Aandraaivoorziening Overig
Lengte (mm) 50
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 14
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Lengte (mm) 50
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 14
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Overig
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 60
Aantal moeren 0
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 68.36

Omschrijving

Het fischer Zykon inslaganker met binnendraad FZA-I is een anker van roestvast staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende voorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat helemaal op. Het fischer Zykon inslaganker met binnendraad FZA-I is ideaal om staalconstructies, trappen en tijdelijke bevestigingen buitenshuis in gescheurd beton te verankeren.

Artikelnummers

Artikelnummer 60786FIS
EAN 4006209607862
UBB 500616770227
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 60786
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.