text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x40 m10/25 r ondersnijdingsanker


Het fischer Zykon anker FZA is een anker van roestvast staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende voorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat helemaa

Artikelnummer 60778FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 79
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 79
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 14
Aantal sluitringen 1
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 40
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 25
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 82.268

Omschrijving

Het fischer Zykon anker FZA is een anker van roestvast staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende voorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat helemaal op. Het fischer Zykon anker FZA is ideaal om gevels, leuningen en staalconstructies buitenshuis in gescheurd beton te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 60778FIS
EAN 4006209607787
UBB 500616769666
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 60778
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.