text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsa 12x130/75 b zp hulsanker


Het fischer Hulsanker FSA-B is een anker van gegalvaniseerd staal met moer en onderlegring voor constructieve bevestigingen van gegalvaniseerd staal. Het Hulsanker FSA-B wordt in de tijdbesparende doorsteekmontage geplaatst. Bij het aandraaien wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. De ponsgaten nemen de aa

Artikelnummer 68509FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 146
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 146
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 12
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 50
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 75
Met kraag Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 128.81
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.

Omschrijving

Het fischer Hulsanker FSA-B is een anker van gegalvaniseerd staal met moer en onderlegring voor constructieve bevestigingen van gegalvaniseerd staal. Het Hulsanker FSA-B wordt in de tijdbesparende doorsteekmontage geplaatst. Bij het aandraaien wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. De ponsgaten nemen de aandraaislip net als een kreukelzone op. Zo wordt het montagestuk tegen de verankeringsondergrond getrokken. Het fischer Hulsanker FSA-B is ideaal voor de bevestiging van niet-veiligheidsrelevante bevestigingen zoals van ladders, deuren en tijdelijke bevestigingen in ongescheurd beton.

Artikelnummers

Artikelnummer 68509FIS
EAN 4006209685099
UBB 500616687249
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 68509
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.