text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsa 10x55/10 b zp hulsanker


Het fischer Hulsanker FSA-B is een anker van gegalvaniseerd staal met moer en onderlegring voor constructieve bevestigingen van gegalvaniseerd staal. Het Hulsanker FSA-B wordt in de tijdbesparende doorsteekmontage geplaatst. Bij het aandraaien wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. De ponsgaten nemen de aa

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 69
Lengte (mm) 69
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 69
Lengte (mm) 69
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 10
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 40
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 10
Met kraag Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 895

Omschrijving

Het fischer Hulsanker FSA-B is een anker van gegalvaniseerd staal met moer en onderlegring voor constructieve bevestigingen van gegalvaniseerd staal. Het Hulsanker FSA-B wordt in de tijdbesparende doorsteekmontage geplaatst. Bij het aandraaien wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. De ponsgaten nemen de aandraaislip net als een kreukelzone op. Zo wordt het montagestuk tegen de verankeringsondergrond getrokken. Het fischer Hulsanker FSA-B is ideaal voor de bevestiging van niet-veiligheidsrelevante bevestigingen zoals van ladders, deuren en tijdelijke bevestigingen in ongescheurd beton.

Artikelnummers

Artikelnummer 63509.100.055
EAN 4006209685037
UBB 500729362847
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 68503

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.