text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30/50 zp nagelanker


Het fischer Nagelanker FNA II 6 met nagelkop is vervaardigd van gegalvaniseerd staal. De FNA II wordt met slechts enkele tikken en dus tijdbesparend in de doorsteekmontage aangebracht. Bij belasting spreidt de FNA II zich automatisch uit. Daarbij wordt de conus in de spreidclip getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. Het fischer Nagelanke

Artikelnummer 44117FIS
Min. boordiepte (mm) 90
Lengte (mm) 87.5
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 6
Zelfborend Nee
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Min. boordiepte (mm) 90
Lengte (mm) 87.5
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 6
Zelfborend Nee
Toelaatbare last trekzone (kN) 1.2
Met goedkeuring Ja
Max. klemdikte (mm) 50
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 20.796
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Omschrijving

Het fischer Nagelanker FNA II 6 met nagelkop is vervaardigd van gegalvaniseerd staal. De FNA II wordt met slechts enkele tikken en dus tijdbesparend in de doorsteekmontage aangebracht. Bij belasting spreidt de FNA II zich automatisch uit. Daarbij wordt de conus in de spreidclip getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. Het fischer Nagelanker FNA II 6 met nagelkop wordt vooral voor de bevestiging van brandwerende platen, draad- en noniushangers in de interieurbouw gebruikt.

Artikelnummers

Artikelnummer 44117FIS
EAN 4006209441169
UBB 500616643689
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 44117
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.