text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fmce m12/m16 verbindingselement


De verbindingselementen van het heavy-duty montageprofiel systeem FMS maken een snelle en eenvoudige verbinding met de FMP montageprofielen mogelijk. De FMCE zorgt voor een stabiele verbinding van het leidingsysteem met de FMP montageprofielen. De U-vormige beugel wordt over het profiel geplaatst en met de bijgeleverde bout, moer en sluitring aan het pr

Artikelnummer
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 13099
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 13099

Omschrijving

De verbindingselementen van het heavy-duty montageprofiel systeem FMS maken een snelle en eenvoudige verbinding met de FMP montageprofielen mogelijk. De FMCE zorgt voor een stabiele verbinding van het leidingsysteem met de FMP montageprofielen. De U-vormige beugel wordt over het profiel geplaatst en met de bijgeleverde bout, moer en sluitring aan het profiel bevestigd. In de aansluitmoer op de beugel kan een draadstang worden gedraaid, waarop vervolgens een pijpbeugel bevestigd kan worden. De thermisch verzinkte uitvoering van de beugel met dikke coating is geschikt voor buiteninstallaties en in corrosieve omgevingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 63511.120.160
EAN 4048962338805
UBB 500729363183
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 547815

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.