text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis h 20x85 k ankermof


De fischer Injectiehuls FIS H K kunststof is de systeemcomponent bij uitstek voor het gebruik met de fischer Injectiemortel in metselwerk van geperforeerde baksteen. Daarvoor wordt de injectiehuls in het boorgat gestoken en vanaf de bodem van de injectiehuls met mortel gevuld. Bij het plaatsen van de ankerstang of het inslaganker met binnendraad wordt de mortel door de roosterstructuur gedrukt en zich passend met de geperforeerde baksteen verbindt. Daardoor wordt de belasting overgedragen aan het bouwmateriaal. Met behulp van de injectiehuls kunnen ook niet-dragende lagen worden overbrugd.

Artikelnummer 41904FIS
Uitvoering Voor insteek
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Zelfsnijdend Nee
Lengte (mm) 85
Draadmaat (metrisch) 12
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Voor insteek
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Zelfsnijdend Nee
Lengte (mm) 85
Draadmaat (metrisch) 12
Met flens Nee
Verankeringswijze Overig
Merk Fischer
ETA-approval Ja
DIBt-approval Ja
Geschikt voor FIS A M12-M16, FIS E M10-M12
Gewicht per stuk (g) 6.495
Goederencode 3926909790

Omschrijving

De fischer Injectiehuls FIS H K kunststof is de systeemcomponent bij uitstek voor het gebruik met de fischer Injectiemortel in metselwerk van geperforeerde baksteen. Daarvoor wordt de injectiehuls in het boorgat gestoken en vanaf de bodem van de injectiehuls met mortel gevuld. Bij het plaatsen van de ankerstang of het inslaganker met binnendraad wordt de mortel door de roosterstructuur gedrukt en zich passend met de geperforeerde baksteen verbindt. Daardoor wordt de belasting overgedragen aan het bouwmateriaal. Met behulp van de injectiehuls kunnen ook niet-dragende lagen worden overbrugd.

Artikelnummers

Artikelnummer 41904FIS
EAN 8001132419045
UBB 500616641782
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 41904
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.