text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m6x75 5,8 zp draadstang


De fischer Draadstang FIS A is van gegalvaniseerd staal in de staalkwaliteit 5.8 gemaakt. De draadstang in een systeemonderdeel voor de verschillende fischer Injectiemortels. In combinatie met de injectiemortels is de fischer Draadstang geschikt en goedgekeurd voor iedere ondergrond. Voor het maximale draagvermogen van het systeem wordt een grondige rei

Artikelnummer 90243FIS
Diameter
Lengte
Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 75
Draadmaat (metrisch) 6
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 75 mm
Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 75
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 8
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 50
Met mortelpatroon Nee
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 17.13
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Omschrijving

De fischer Draadstang FIS A is van gegalvaniseerd staal in de staalkwaliteit 5.8 gemaakt. De draadstang in een systeemonderdeel voor de verschillende fischer Injectiemortels. In combinatie met de injectiemortels is de fischer Draadstang geschikt en goedgekeurd voor iedere ondergrond. Voor het maximale draagvermogen van het systeem wordt een grondige reiniging van het boorgat aanbevolen. Het systeem van gegalvaniseerde ankerstang in combinatie met fischer Injectiemortels is geschikt c.q. goedgekeurd voor de bevestiging in droge ruimten binnenshuis.

Artikelnummers

Artikelnummer 90243FIS
EAN 4006209902431
UBB 500616695242
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 90243
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.