text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs 38 clix 8x40 t-kopbout


De fischer Hamerkopbout FHS CLIX is geschikt om pijpklemmen met de montagerail te verbinden. De vorm van de hamerkopmoer maakt een eenvoudig en snel aanbrengen in de rail mogelijk. De veerwerking van de rubber banden garanderen een nauwkeurige positionering in de rail mogelijk. De montage door middel van een draaiing van 90° maakt het naderhand monteren

Artikelnummer 20915FIS
Lengte
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 8
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 70 mm
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 8
Geschikt voor montagerail Ja
Kopbreedte (mm) 8
Merk Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Omschrijving

De fischer Hamerkopbout FHS CLIX is geschikt om pijpklemmen met de montagerail te verbinden. De vorm van de hamerkopmoer maakt een eenvoudig en snel aanbrengen in de rail mogelijk. De veerwerking van de rubber banden garanderen een nauwkeurige positionering in de rail mogelijk. De montage door middel van een draaiing van 90° maakt het naderhand monteren in de geplaatste rail mogelijk..

Artikelnummers

Artikelnummer 20915FIS
EAN 4006209209158
UBB 500616796719
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 20915
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.