text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-pf 16x125 capsule


De fischer Patroon FHB II-PF HIGH SPEED is een systeemcomponent van het fischer Highbond-systeem FHB II voor de bevestiging in ongescheurd en gescheurd beton. De mortelpatroon bevat een styreenvrije vinylestermortel en hardt bijzonder snel uit. De speciale mortelpatroon kan met de fischer Highbond-ankers FHB II-A S (standaard), Highbond-ankers FHB II-A

Artikelnummer 508001FIS
Materiaal Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm) 18
Boorgatdiepte (mm) 140
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 125
Merk Fischer
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Materiaal Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm) 18
Boorgatdiepte (mm) 140
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 125
Merk Fischer
Geschikt voor FHB II-A L M 16 x 125
Gewicht per stuk (g) 47.38
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Omschrijving

De fischer Patroon FHB II-PF HIGH SPEED is een systeemcomponent van het fischer Highbond-systeem FHB II voor de bevestiging in ongescheurd en gescheurd beton. De mortelpatroon bevat een styreenvrije vinylestermortel en hardt bijzonder snel uit. De speciale mortelpatroon kan met de fischer Highbond-ankers FHB II-A S (standaard), Highbond-ankers FHB II-A L (lang) van galvanisch verzinkt staal, van roestvast staal en van extreem corrosiebestendig staal worden gebruikt. De fischer Highbond ankers worden met het montagehulpstuk RA-SDS en een boorhamer draaiend-tikkend aangebracht. Tijdens het plaatsen wordt de mortelpatroon kapotgemaakt, gemengd en de mortelmassa geactiveerd. Tijdens het vastdraaien van de zeskante moer worden de kegels van de ankerstang in de mortelschaal getrokken, die tegen de wand van het boorgat aan worden opgespannen. Met het fischer Highbond-systeem FHB II worden gevels, machines en staalconstructies, zowel binnen als buiten, op betrouwbare wijze bevestigd.

Artikelnummers

Artikelnummer 508001FIS
EAN 4048962090710
UBB 500616670310
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 508001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.