text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb-a dyn 12x100/50 v gebonden anker


Het fischer Highbond-anker dynamisch FHB-A dynamisch V wordt van gegalvaniseerd staal vervaardigd. Voor het opnemen van de sterkste dwarskrachten is de draadstang bij de schacht verstevigd met een huls. Het gecontroleerd spreidend chemisch anker wordt met de speciale Injectiemortel FIS HB verwerkt. Tijdens het vastdraaien van de zeskante moer worden de

Artikelnummer 92039FIS
Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 180
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 14
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 105
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 180
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 14
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 105
Met mortelpatroon Nee
Merk Fischer
DIBt-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 266.9
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Omschrijving

Het fischer Highbond-anker dynamisch FHB-A dynamisch V wordt van gegalvaniseerd staal vervaardigd. Voor het opnemen van de sterkste dwarskrachten is de draadstang bij de schacht verstevigd met een huls. Het gecontroleerd spreidend chemisch anker wordt met de speciale Injectiemortel FIS HB verwerkt. Tijdens het vastdraaien van de zeskante moer worden de kegels van de ankerstang in de mortelschaal getrokken, die tegen de wand van het boorgat aan worden opgespannen. De Injectiemortel FIS HB sluit bij de montage de ringspleet in het montagestuk en garandeert een optimale lastverdeling. Zo kunnen dynamische zwel- en wisselende belastingen worden opgenomen. Het fischer Highbond-anker dynamic FHB-A dynamisch V is bijzonder geschikt voor het bevestigen van geleiderails van bijvoorbeeld takels, industriële robots of portaal- en bovenloopkranen in fabriekshallen.

Artikelnummers

Artikelnummer 92039FIS
EAN 4006209920398
UBB 500616702410
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 92039
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.