text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcsn m10x40 t-kopbout


De fischer hamerkopbout FCS N is ontworpen voor een eenvoudige montage in FUS (strut) montagerails. De hamerkopbout wordt gemonteerd door de bout een kwartslag te draaien bij het plaatsen in de rails. De vertanding zorgt ervoor dat de bout precies gepositioneerd kan worden in de montagerails. Met het uiteindelijk aandraaien van de moer wordt de bout stevig bevestigd aan de rails. De FCS N dient er uiteindelijk voor om pijpbeugels te verbinden met de rails.

Artikelnummer 93361FIS
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 99.2
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Goederencode 7318159590
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 99.2
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Goederencode 7318159590

Omschrijving

De fischer hamerkopbout FCS N is ontworpen voor een eenvoudige montage in FUS (strut) montagerails. De hamerkopbout wordt gemonteerd door de bout een kwartslag te draaien bij het plaatsen in de rails. De vertanding zorgt ervoor dat de bout precies gepositioneerd kan worden in de montagerails. Met het uiteindelijk aandraaien van de moer wordt de bout stevig bevestigd aan de rails. De FCS N dient er uiteindelijk voor om pijpbeugels te verbinden met de rails.

Artikelnummers

Artikelnummer 93361FIS
EAN 4006209933619
UBB 500616868419
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 93361
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.