text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 8/5 (8x55) k r boutanker


Het fischer Snelbouwanker FBN II K is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. In de korte uitvoering geschikt voor de voor- en doorsteekmontage. In de uitvoering van roestvast staal wordt het anker voor het bevestigen van onderconstructies van gevels, consoles en ladders buitenshuis aanbevolen.

Artikelnummer 508007FIS
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm) 13
Min. boordiepte (mm) 51
Lengte (mm) 55
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 24 mm
Sleutelwijdte (mm) 13
Min. boordiepte (mm) 51
Lengte (mm) 55
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 8
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 5
Kwaliteitsklasse materiaal anker Overig
Oppervlaktebescherming anker Geen (onbehandeld)
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 23.92
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Omschrijving

Het fischer Snelbouwanker FBN II K is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. In de korte uitvoering geschikt voor de voor- en doorsteekmontage. In de uitvoering van roestvast staal wordt het anker voor het bevestigen van onderconstructies van gevels, consoles en ladders buitenshuis aanbevolen.

Artikelnummers

Artikelnummer 508007FIS
EAN 4048962091106
UBB 500616670724
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 508007
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.