text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 20/30 (20x187) r boutanker


Het fischer Snelbouwanker FBN II is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. Dankzij de lange schroefdraad en twee verankeringsdiepten kan het fischer Snelbouwanker FBN II bijzonder flexibel worden gebruikt. Behalve voor de voor- en doorsteekmontage is het snelbouwanker ook geschikt voor de afstandsmontage. In de uitvoering v

Artikelnummer 507571FIS
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm) 30
Schroefdraadlengte (mm) 90
Min. boordiepte (mm) 165
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 90 mm
Sleutelwijdte (mm) 30
Schroefdraadlengte (mm) 90
Min. boordiepte (mm) 165
Lengte (mm) 187
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 20
Boorgatdiameter (mm) 20
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 30
Kwaliteitsklasse materiaal anker Overig
Oppervlaktebescherming anker Geen (onbehandeld)
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 477.84

Omschrijving

Het fischer Snelbouwanker FBN II is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. Dankzij de lange schroefdraad en twee verankeringsdiepten kan het fischer Snelbouwanker FBN II bijzonder flexibel worden gebruikt. Behalve voor de voor- en doorsteekmontage is het snelbouwanker ook geschikt voor de afstandsmontage. In de uitvoering van roestvast staal is het snelbouwanker geschikt voor het bevestigen van onderconstructies van gevels, consoles en ladders buitenshuis.

Artikelnummers

Artikelnummer 507571FIS
EAN 4048962087581
UBB 500616668199
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 507571
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.