text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Fischer etr 50-60 “u” bout


De hoogwaardige fischer Rondstaalbeugel voor een nom. wijdte van 2" met metrische draad voor de installatie van staande of hangende pijpen, evenals voor de pijpgeleiding bij profielen of consoles. Door de twee schroeven van de rondstaalbeugel is een optimale aanpassing aan de buisdiameter mogelijk.

Artikelnummer 24422FIS
Lengte
Hoogte 82
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Schroefdraadlengte (mm) 35
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 385 mm
Hoogte 82
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Schroefdraadlengte (mm) 35
Type schroefdraad Metrisch
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 8
Hartafstand schroefdraden (mm) 69
Uitwendige buisdiameter (mm) 60
Merk Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Omschrijving

De hoogwaardige fischer Rondstaalbeugel voor een nom. wijdte van 2" met metrische draad voor de installatie van staande of hangende pijpen, evenals voor de pijpgeleiding bij profielen of consoles. Door de twee schroeven van de rondstaalbeugel is een optimale aanpassing aan de buisdiameter mogelijk.

Artikelnummers

Artikelnummer 24422FIS
EAN 4006209244227
UBB 500616799291
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 24422
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.