text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ems m16x65 afstelgereedschap


Kwalitatief hoogwaardig inslaghulpstuk voor een goedgekeurde montage van fischer inslagankers EA II. Met SDS Plus-opname voor boorhamer.

Artikelnummer 48072FIS
Materiaal Staal
Met handenbescherming Nee
Penmaat (mm) 16
Merk Fischer
Geschikt voor EA II M 16 x 65
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Staal
Met handenbescherming Nee
Penmaat (mm) 16
Merk Fischer
Geschikt voor EA II M 16 x 65
Gereedschapsopname SDS max
Gewicht per stuk (g) 400.14
Goederencode 82079099

Omschrijving

Kwalitatief hoogwaardig inslaghulpstuk voor een goedgekeurde montage van fischer inslagankers EA II. Met SDS Plus-opname voor boorhamer.

Artikelnummers

Artikelnummer 48072FIS
EAN 4006209480724
UBB 500616737168
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 48072
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.