text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ehs m10x25/30 plus instelgereedschap


Inslaghulpstuk van metaal met een ergonomische kunststof greep en handbescherming voor een snelle en veilige montage van fischer inslagankers EA II.

Artikelnummer 48487FIS
Materiaal Staal
Met handenbescherming Nee
Penmaat (mm) 10
Merk Fischer
Geschikt voor EA II M 10 x 25, EA II M 10 x 30
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Staal
Met handenbescherming Nee
Penmaat (mm) 10
Merk Fischer
Geschikt voor EA II M 10 x 25, EA II M 10 x 30
Gewicht per stuk (g) 497.1

Omschrijving

Inslaghulpstuk van metaal met een ergonomische kunststof greep en handbescherming voor een snelle en veilige montage van fischer inslagankers EA II.

Artikelnummers

Artikelnummer 48487FIS
EAN 4006209484876
UBB 500616655899
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 48487
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.