text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhk 45/40 isolatieanker


De fischer Isolatieplug DHK is een efficiënte kunststof isolatieplug voor isolatieplaten met hoge drukbestendigheid. De DHK wordt in de doorsteekmontage met de hamer ingetikt. Bij het intikken spannen de ribben in het boorgat en de DHK wordt optimaal tegen de wand geperst. De fischer Isolatieplug DHK is geschikt om isolatieplaten in massieve en geperfor

Artikelnummer 80892FIS
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 65
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 30
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 65
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 30
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Nee
Met rand Nee
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 4.942

Omschrijving

De fischer Isolatieplug DHK is een efficiënte kunststof isolatieplug voor isolatieplaten met hoge drukbestendigheid. De DHK wordt in de doorsteekmontage met de hamer ingetikt. Bij het intikken spannen de ribben in het boorgat en de DHK wordt optimaal tegen de wand geperst. De fischer Isolatieplug DHK is geschikt om isolatieplaten in massieve en geperforeerde baksteen, beton en cellenbeton te verankeren.

Artikelnummers

Artikelnummer 80892FIS
EAN 4006209808924
UBB 500616689971
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80892
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.