text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer asl 6 x 80 afstandsschroef


De fischer Afstandsschroef ASL is een speciale schroef van gegalvaniseerd staal met twee, in de spoed op elkaar afgestemde schroefdraden, voor een nauwkeurige en tijdbesparende afstandsmontage. De speciale schroef wordt in de doorsteekmontage aangebracht. Bij het indraaien van de schroef graaft de buitenste schroefdraad zich in het voorgeboorde montages

Artikelnummer 59061FIS
Diameter
Lengte
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Schachtdiameter (mm) 6
Kwaliteitsklasse Overig
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 80 mm
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Schachtdiameter (mm) 6
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (mm) 80
Gehard Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 17.029

Omschrijving

De fischer Afstandsschroef ASL is een speciale schroef van gegalvaniseerd staal met twee, in de spoed op elkaar afgestemde schroefdraden, voor een nauwkeurige en tijdbesparende afstandsmontage. De speciale schroef wordt in de doorsteekmontage aangebracht. Bij het indraaien van de schroef graaft de buitenste schroefdraad zich in het voorgeboorde montagestuk en zet deze vast. Als de schroef schuin onder een hoek van 15 - 30° wordt aangebracht, kunnen hogere dwarsbelastingen worden opgenomen. De fischer Afstandsschroef ASL is ideaal om raam- en deurkozijnen, bekledingen en onderconstructies van hout zonder pluggen in hout- en houtmaterialen te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 59061FIS
EAN 4006209590614
UBB 500616679329
UNSPSC 31161500
Fabrikant artikelnummer 59061
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.