text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer anker voor zwaar gebruik ta m12 s/25


Het fischer Hulsanker TA M-S is een inslaganker met binnendraad van gegalvaniseerd staal voor de voorsteekmontage. Bij de montage wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. De kunststof dop beschermt de schroefdraad tegen vervuiling. Zo blijft deze altijd goed beweegbaar. Het hulsanker is zeer geschikt voor de

Artikelnummer 90252FIS
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm) 19
Min. boordiepte (mm) 105
Lengte (mm) 86
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 12 mm
Lengte 110 mm
Sleutelwijdte (mm) 19
Min. boordiepte (mm) 105
Lengte (mm) 86
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 18
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 70
Max. klemdikte (mm) 25
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 156.895
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Omschrijving

Het fischer Hulsanker TA M-S is een inslaganker met binnendraad van gegalvaniseerd staal voor de voorsteekmontage. Bij de montage wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. De kunststof dop beschermt de schroefdraad tegen vervuiling. Zo blijft deze altijd goed beweegbaar. Het hulsanker is zeer geschikt voor de bevestiging van valbeveiligingen, installaties en machines in ongescheurd beton.

Artikelnummers

Artikelnummer 90252FIS
EAN 4006209902523
UBB 500616785662
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 90252
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.