text.skipToContent text.skipToNavigation

Figuurschaar D27L lengte 260 mm links staal max. 1,2 mm RVS max. 1 mm ERDI


Snijkanten van RVS inductief gehard 59 HRC, in matrijs gesmeed. Volledig getemperd. Geschikt voor korte, recht en figuren knippen. Dubbele hefboomoverbrenging. Zelfopenend. Getande snijkant. Grepen met ergonomische 2-componenten en antislip mantel

Artikelnummer 8V622817
Lemmetlengte (mm) 40
Lengte (mm) 260
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 40
Lengte (mm) 260
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merk Erdi

Omschrijving

For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Artikelnummers

Artikelnummer 8V622817
UBB 500719111899
UNSPSC 27111507
Fabrikant artikelnummer D27L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.