text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf d. 180 mm korreling 24 voor hout / metaal korund PROMAT


Korund. Voor de hout- en metaalbewerking. Schuurfiber met dichte korundbestrooiing. Kunstharsbinding. Hoge standtijd. Geschikt voor het ontroesten en afbramen in de metaalindustrie. Met stergat. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer 2F225021
Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 24
Verspreiding Dense
Gat patroon Stervormig gat
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2F225021
EAN 4015448409441
UBB 500581373940
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841652
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.