text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vezelschijf CS 565 diameter 125 mm granulatie 80 roestvrij staal zirkonium


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van staal en rvs. Schuurfiber met dichte zirkoniumbestrooiing en extra schuuractieve stoffen. Kunstharsbinding. Lange levensduur en verspaningsrendement bij de bewerking van RVS. Met stergat. Gat 22 mm Ø

Artikelnummer S0412.000.080
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Gat patroon Stervormig gat
Model CS 565

Artikelnummers

Artikelnummer S0412.000.080
EAN 4014855030231
UBB 240216463515
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 23005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.