text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf CER TopSize d. 125 mm korreling 36 superlegeringen, RVS, aluminium VSM


Keramische korrel. CERAMICS Plus versus TOP SIZE: XF885 beschikt over een microkristallijne keramische korrel met een verbeterd zelfslijpingseffect. Met de slijpactieve extra laag is de fiberschijf verbetert voor de bewerking van superlegeringen, RVS en aluminium en overtuigt door een agressieve, maar koele slijping bij zeer lange standtijden. Het nogmaals verbeterde vermogen zorgt voor een zeer hoge materiaalafname vanaf het begin en bij de lasnaadbewerking. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer 6K202116
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Geschikt voor keramiek Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Geschikt voor keramiek Ja
Boringsdiameter 22
Korrel type Keramiek
Merk Vsm
Type 795249

Artikelnummers

Artikelnummer 6K202116
EAN 4018875952498
UBB 500582802285
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000844320
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.