text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Zeskantkop lang 9/64" siliciumfosfaat 100mm


Van siliciumstaal. De bolkop maakt werken onder een hoek van 30° mogelijk. Inch-maten: van 0,05 tot 3/8. Uitvoering : gefosfateerd.

Artikelnummer 9M362318
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 3.5
Schachtlengte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 103.57
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 3.5
Schachtlengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 100
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) 9/64"
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 20
Merk Facom
Model 83SH

Artikelnummers

Artikelnummer 9M362318
EAN 3662424040443
UBB 500638921402
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83SH.9/64
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.