text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE 1000V geïsoleerde kabelknipper met ratel 45mm 260mm lengte


Artikelnummer 5C763899
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 45
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 400
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 260
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 45
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 400
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 260
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Greepuitvoering 1-component
Met draadstripfunctie Nee
Met aanslagbescherming Nee
Snijblok verwisselbaar Ja
Merk Facom
HS- en goederencode 8203400000

Artikelnummers

Artikelnummer 5C763899
EAN 3148511755037
UBB 500639808871
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 414.45AVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.