text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Vergrendelbare dubbele multigriptang 22mm bekopening geïsoleerde handgreep vernis 185mm


Knop voor snel afstellen en veiligheidsvergrendeling. Tandverstelling in 12 standen. Ergonomie en dicht tegen elkaar geplaatste armen om nog meer kracht te kunnen zetten. Hoge torsie- en buigweerstand. Smalle kop en zelfklemmende tanden. Geharde tanden, hardheid 62 HRc. Uitvoering: - Verchroomd, ergonomische handgrepen van twee materialen: 181A.CPE. - Gelakt, ergonomische handgrepen van PVC: 181A.G.

Artikelnummer 7O615075
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Gelakt
Gewicht 225
Lengte (mm) 185
Scharnier Doorsteekscharnier
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Gelakt
Gewicht 225
Lengte (mm) 185
Scharnier Doorsteekscharnier
Beklengte (mm) 24
Max. bekopening (mm) 36
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 22
Greepuitvoering 1-component
Met aanslagbescherming Ja
Aantal standen 12
Handvat Kunststof huls
Kophoogte (mm) 48
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 7O615075
EAN 3148519079999
UBB 500637414201
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 181A.18G
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.