text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco halfronde vijl 210 1-210-10-3-3


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Voor het vijlen van holle en vlakke oppervlakken en grote gaten Geschikt voor ontbramen Vorm: naar de punt taps toelopend 4" en 6" sterk taps toelopend; 8" en langer minder sterk taps toelopend Dubbel gekapt Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Položka č. S5364.003.250
Vorm Half rond
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 25
Lemmet(blad)hoogte (mm) 7
Kapvorm Dubbele kap
Ambalat la 1

technické údaje

Vorm Half rond
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 25
Lemmet(blad)hoogte (mm) 7
Kapvorm Dubbele kap
Kap 3
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 344
Type ERGO Half-Round File

Čísla materiálu

Položka č. S5364.003.250
EAN 7311518295844
UBB 400135825943
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 1-210-10-3-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.