text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torx-Plus Schroevendraaierbit IP10 1/4" Hex 25mm


Voldoen aan de Torx Plus® specificaties. Voor handmatig vastschroeven. Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.

Artikelnummer 8M690342
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 8M690342
EAN 3148517846937
UBB 500639116275
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EXP.110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.