text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torq-Set Schroevendraaier Bit 10mm 1/4" Hex 50mm


Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.

Artikelnummer 9G831368
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 635
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 9G831368
EAN 3148516397959
UBB 500639099695
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ETORM.610
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.