text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket R.3/16F


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 1S494714
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 4.76
Lengte (mm) 31.6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 4.76
Lengte (mm) 31.6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Ja
Sleuteldiepte (mm) 5.3
Sleutelwijdte (inch) 3/16"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Hinged Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1S494714
EAN 3148510511306
UBB 500637937367
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.3/16F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.