text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket K.17/16B


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien. Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 0Y792202
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 36.51
Lengte (mm) 59
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 36.51
Lengte (mm) 59
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 24
Sleutelwijdte (inch) 1.7/16"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien. Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y792202
EAN 3148516597885
UBB 500637884130
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K.1P7/16B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.