text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 9mm


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref REL.40U). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 2J799058
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 10
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref REL.40U). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2J799058
EAN 3148519387872
UBB 500637956573
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.9EL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.