text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 9/32


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 5X682192
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 7.15
Lengte (mm) 32.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 7.15
Lengte (mm) 32.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Ja
Sleuteldiepte (mm) 6.5
Sleutelwijdte (inch) 9/32"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Hinged Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5X682192
EAN 3148510511368
UBB 500637955740
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.9/32F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.