text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 9/16


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 4K730258
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 14.29
Lengte (mm) 36.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 14.29
Lengte (mm) 36.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Ja
Sleuteldiepte (mm) 10.5
Sleutelwijdte (inch) 9/16"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Hinged Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 4K730258
EAN 3148510511504
UBB 500637954180
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.9/16F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.