text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 7/8


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 1S839051
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 22.22
Lengte (mm) 82.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 22.22
Lengte (mm) 82.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 14
Sleutelwijdte (inch) 7/8 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1S839051
EAN 3148510557854
UBB 500638003417
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer S.7/8LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.