text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 7/32


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Hoog prestatieniveau geschikt voor de luchtvaart. Dunwandig voor een betere toegankelijkheid. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref REL.40U). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 4R821938
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 5.55
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 5.55
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7.4
Sleutelwijdte (inch) 7/32"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Hoog prestatieniveau geschikt voor de luchtvaart. Dunwandig voor een betere toegankelijkheid. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref REL.40U). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 4R821938
EAN 3148510510811
UBB 500637948745
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.7/32EL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.