text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 7/32


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 3H450991
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 5.55
Lengte (mm) 32.4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 5.55
Lengte (mm) 32.4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Ja
Sleuteldiepte (mm) 6.1
Sleutelwijdte (inch) 7/32"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Hinged Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 3H450991
EAN 3148510511320
UBB 500637949164
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.7/32F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.