text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 5mm


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref REL.40U). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 1R229207
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 5
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 5
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 5.5
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref REL.40U). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1R229207
EAN 3148519387360
UBB 500637944116
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.5EL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.