text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 5/16


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 2W099156
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 7.94
Lengte (mm) 33.3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 7.94
Lengte (mm) 33.3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Ja
Sleuteldiepte (mm) 7
Sleutelwijdte (inch) 5/16 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Hinged Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2W099156
EAN 3148510511382
UBB 500637943381
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.5/16F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.