text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 30mm


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Uitvoering: glanzend verchroomd. Verkrijgbaar op metalen rek: Ref S.40E (8 -- 16 mm) en Ref S.41E (17 -- 24 mm).

Artikelnummer 8H213290
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 20
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 8H213290
EAN 3148510537207
UBB 500637997908
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer S.30
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.