text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 3/8


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Dunwandig voor een betere toegankelijkheid, conform de eisen die de luchtvaart stelt. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 6R272141
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 9.53
Lengte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 9.53
Lengte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7.8
Sleutelwijdte (inch) 3/8 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Thin-Wall Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Dunwandig voor een betere toegankelijkheid, conform de eisen die de luchtvaart stelt. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 6R272141
EAN 3148510533308
UBB 500637958306
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer RB.3/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.