text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 3/8 24mm


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref JL.40E (7 -- 15 mm) en Ref JL.41E (16 -- 24 mm). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 7X369781
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 24
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref JL.40E (7 -- 15 mm) en Ref JL.41E (16 -- 24 mm). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7X369781
EAN 3148510274065
UBB 500637761452
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer J.24HLA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.